Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique MULTIMAS GMV MGFLEX 1XRL30

  • ERIKS:13616018
  • Fabricant:5400608053524
Image 1
Ajouter à la liste

48,58 €/ Mètrehors TVA

58,78 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

39,74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MULTI MASTER® GMV™
Code
MULTIMAS GMV MGFLEX 1XRL30
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
35.8 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression de travail maximum
2.1 MPa
Pression de travail maximum
300 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
84 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Textile synthétique avec spirale hélicoïdale
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme SAE
SAE 100 R4