66,05 €/ Mètrehors TVA
79,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/4XRL30 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 42.2 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression de travail maximum | 1.7 MPa |
Pression de travail maximum | 250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 69 bar |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Textile synthétique avec spirale hélicoïdale |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R4 |