Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8TH8XCT76

  • ERIKS:11603934
  • Fabricant:5414465658099
Image 1
Ajouter à la liste

60,71 €/ Mètrehors TVA

73,46 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH8
Code
8TH8XCT76
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
22.1 mm
Pression maximum de service
245 bar
Pression de travail maximum
24.5 MPa
Pression de travail maximum
3500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
980 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R8
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949 R8