73,92 €/ Mètrehors TVA
89,44 €TVA incluse
Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | TH8NC |
Code | 8TH8NCXCT76 |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 22.1 mm |
Pression maximum de service | 245 bar |
Pression de travail maximum | 24.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 980 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Norme EN | EN 855-R8 |
Norme SAE | SAE 100 R8 |