118,31 €/ Mètrehors TVA
143,16 €TVA incluse
Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | TH7DL |
Code | 8TH7DLXCT76 |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 140 bar |
Pression de travail maximum | 14 MPa |
Pression de travail maximum | 2000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 560 bar |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane, perforé |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Norme EN | EN 855-R7 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3947 R7 |