Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8MXTXBALE

  • ERIKS:13628673
  • Fabricant:5400608158557
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Mètrehors TVA

22,17 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

577,374 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT
Code
8MXTXBALE
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.2 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.46 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Pièces détachées et accessoires

9,95 €/ Mètrehors TVA

12,04 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026