36,54 €/ Mètrehors TVA
44,21 €TVA incluse
Vendu par: 75Commande minimum: 75
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXG5K-XTP |
Code | 8MXG5K-XTPXRL75 |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 21.6 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates XtraTuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Xpiral™ |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme ISO | ISO 18752 350 CC & DC |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |