Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8M5K-MTFXRL67

  • ERIKS:14606987
  • Fabricant:5414465640322
Image 1
Ajouter à la liste

39,40 €/ Mètrehors TVA

47,67 €TVA incluse

Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M5K-MTF
Code
8M5K-MTFXRL67
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.8 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Approbation
DNV