22,14 €/ Mètrehors TVA
26,79 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
71,2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4K |
Code | 8M4KXRL75 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.8 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.51 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 857-2SC |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
9,80 €/ Mètrehors TVA
11,86 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 30/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026