27,48 €/ Mètrehors TVA
33,25 €TVA incluse
Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4KL |
Code | 8M4KLXRL67 |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 20.8 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -57 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |