Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8M3K-MTFXRL100

  • ERIKS:11374416
  • Fabricant:5414465883798
Image 1
Ajouter à la liste

31,18 €/ Mètrehors TVA

37,73 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3K-MTF
Code
8M3K-MTFXRL100
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.3 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.41 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-1SC/2SC
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

9,95 €/ Mètrehors TVA

12,04 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026