22,45 €/ Mètrehors TVA
27,16 €TVA incluse
Vendu par: 75Commande minimum: 75
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T |
Code | 8M2TXRL75 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.8 mm |
Pression maximum de service | 296 bar |
Pression de travail maximum | 29.6 MPa |
Pression de travail maximum | 4300 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1184 bar |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |