Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8M2TXBALE

  • ERIKS:13642843
  • Fabricant:5400608124750
Image 1
Ajouter à la liste

20,16 €/ Mètrehors TVA

24,39 €TVA incluse

Vendu par: 762,01Commande minimum: 762,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T
Code
8M2TXBALE
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.8 mm
Pression maximum de service
296 bar
Pression de travail maximum
29.6 MPa
Pression de travail maximum
4300 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1184 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV, LR, BV, ABS