31,81 €/ Mètrehors TVA
38,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
163,43 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T-MTF |
Code | 8M2T-MTFXRL75 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.8 mm |
Pression maximum de service | 296 bar |
Pression de travail maximum | 29.6 MPa |
Pression de travail maximum | 4300 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1184 bar |
Pression d'éclatement minimum | 118.4 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 17286 psi |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.55 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV |
9,80 €/ Mètrehors TVA
11,86 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 02/12/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026