Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8IA3KXBALE EPB

  • ERIKS:14607095
  • Fabricant:5400608291186
Image 1
Ajouter à la liste

7,76 €/ Mètrehors TVA

9,39 €TVA incluse

Vendu par: 800Commande minimum: 800

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
IA3K PRO
Code
8IA3KXBALE EPB
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
19.3 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
840 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 18752 A