Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8G2XRL75

  • ERIKS:11407429
  • Fabricant:5414465883576
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2
Code
8G2XRL75
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.8 mm
Pression maximum de service
275 bar
Pression de travail maximum
27.5 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.61 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

19,95 €/ Mètrehors TVA

24,14 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

388,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

9,80 €/ Mètrehors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 30/11/2026