Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8G2XHXRL101

  • ERIKS:11407443
  • Fabricant:5414465397547
Image 1
Ajouter à la liste

38,57 €/ Mètrehors TVA

46,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

4,82 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2XH
Code
8G2XHXRL101
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.8 mm
Pression maximum de service
290 bar
Pression de travail maximum
29 MPa
Pression de travail maximum
4250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1160 bar
Pression d'éclatement minimum
116 MPa
Pression d'éclatement minimum
16936 psi
Rayon de courbure min.
180 mm
Matériau de la paroi intérieur
CPE
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.65 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 149 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS
Pièces détachées et accessoires

9,80 €/ Mètrehors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026