Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8G2LXRL101

  • ERIKS:1060463
  • Fabricant:5412571519662
Image 1
Ajouter à la liste

29,22 €/ Mètrehors TVA

35,36 €TVA incluse

Vendu par: 100,58Commande minimum: 100,58

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2L
Code
8G2LXRL101
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
21.8 mm
Pression maximum de service
275 bar
Pression de travail maximum
27.5 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS