24,07 €/ Mètrehors TVA
29,12 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
75 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 8G1XRL100 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 160 bar |
Pression de travail maximum | 16 MPa |
Pression de travail maximum | 2325 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 640 bar |
Pression d'éclatement minimum | 64 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 9344 psi |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.39 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
9,95 €/ Mètrehors TVA
12,04 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026