28,85 €/ Mètrehors TVA
34,91 €TVA incluse
Vendu par: 100,58Commande minimum: 100,58
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1H |
Code | 8G1HXRL101 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 138 bar |
Pression de travail maximum | 13.8 MPa |
Pression de travail maximum | 2000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 560 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R1 |