Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8EFG6KL

  • ERIKS:14606971
  • Fabricant:5414465793479
Image 1
Ajouter à la liste

60,79 €/ Mètrehors TVA

73,56 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG6KL
Code
8EFG6KL
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Diamètre extérieur
24.1 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 3862 R13