Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8EFG6K-MTF

  • ERIKS:949051
  • Fabricant:5414465321191
Image 1
Ajouter à la liste

70,80 €/ Mètrehors TVA

85,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

70,86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG6K-MTF
Code
8EFG6K-MTF
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
0.89 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 3862 R15
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

11,50 €/ Mètrehors TVA

13,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026