Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8EFG4KL

  • ERIKS:14606983
  • Fabricant:5414465927249
Image 1
Ajouter à la liste

54,29 €/ Mètrehors TVA

65,69 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG4KL
Code
8EFG4KL
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 3862 R12