Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607082
  • Fabricant:5400608191967
Image 1
Ajouter à la liste

10,76 €/ Mètrehors TVA

13,02 €TVA incluse

Vendu par: 650Commande minimum: 650

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
CR2 PRO
Code
8CR2XBALE EURO
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Diamètre extérieur
21.6 mm
Pression maximum de service
275 bar
Pression de travail maximum
27.5 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1100 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN