Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 8CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607089
  • Fabricant:5400608191875
Image 1
Ajouter à la liste

7,42 €/ Mètrehors TVA

8,98 €TVA incluse

Vendu par: 750Commande minimum: 750

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
CR1 PRO
Code
8CR1XBALE EURO
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Diamètre extérieur
19.8 mm
Pression maximum de service
160 bar
Pression de travail maximum
16 MPa
Pression de travail maximum
2325 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
640 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN