Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6TH8XCT76

  • ERIKS:11603933
  • Fabricant:5414465658082
Image 1
Ajouter à la liste

46,78 €/ Mètrehors TVA

56,60 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

38,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH8
Code
6TH8XCT76
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
19.1 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R8
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949 R8