Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6TH8NCXCT76

  • ERIKS:14607014
  • Fabricant:5414465446306
Image 1
Ajouter à la liste

61,62 €/ Mètrehors TVA

74,56 €TVA incluse

Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH8NC
Code
6TH8NCXCT76
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
19.1 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R8
Norme SAE
SAE 100 R8