27,59 €/ Mètrehors TVA
33,38 €TVA incluse
Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | TH7S |
Code | 6TH7SXCT76 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 16.3 mm |
Pression maximum de service | 158 bar |
Pression de travail maximum | 15.8 MPa |
Pression de travail maximum | 2250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 620 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane, perforé |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Norme EN | EN 855-R7 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3947 R7 |