Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6TH7NCXCT76

  • ERIKS:14607023
  • Fabricant:5414465658051
Image 1
Ajouter à la liste

41,08 €/ Mètrehors TVA

49,71 €TVA incluse

Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH7NC
Code
6TH7NCXCT76
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
16.3 mm
Pression maximum de service
158 bar
Pression de travail maximum
15.8 MPa
Pression de travail maximum
2250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
620 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme SAE
SAE 100 R7