Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6TH7DLXCT76

  • ERIKS:11374477
  • Fabricant:5414465658167
Image 1
Ajouter à la liste

62,76 €/ Mètrehors TVA

75,94 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH7DL
Code
6TH7DLXCT76
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
16.3 mm
Pression maximum de service
158 bar
Pression de travail maximum
15.8 MPa
Pression de travail maximum
2250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
632 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.28 kg/m
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R7
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3947 R7