17,37 €/ Mètrehors TVA
21,02 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
2400 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXT |
Code | 6MXTXRL100 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 17.1 mm |
Pression maximum de service | 330 bar |
Pression de travail maximum | 33 MPa |
Pression de travail maximum | 4800 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1320 bar |
Pression d'éclatement minimum | 132 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 19272 psi |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction |
Poids | 0.39 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |