27,30 €/ Mètrehors TVA
33,03 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXG5K-XTP |
Code | 6MXG5K-XTPXRL100 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates XtraTuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Xpiral™ |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme ISO | ISO 18752 350 CC & DC |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |