Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6MXG4K-XTPXRL100

  • ERIKS:14606966
  • Fabricant:5400608301199
Image 1
Ajouter à la liste

24,82 €/ Mètrehors TVA

30,03 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXG4K-XTP
Code
6MXG4K-XTPXRL100
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
17.7 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
XtraTuff™ Plus
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Xpiral™
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 18752 280 DC
Approbation
DNV, LR, BV, ABS