Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6M4KLXRL101

  • ERIKS:14607031
  • Fabricant:5414465340598
Image 1
Ajouter à la liste

21,43 €/ Mètrehors TVA

25,93 €TVA incluse

Vendu par: 100,58Commande minimum: 100,58

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4KL
Code
6M4KLXRL101
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
17.5 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19