Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6M3KXRL150

  • ERIKS:1064711
  • Fabricant:5414465883675
Image 1
Ajouter à la liste

15,64 €/ Mètrehors TVA

18,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

394,9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3K
Code
6M3KXRL150
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Pression d'éclatement minimum
90 MPa
Pression d'éclatement minimum
13140 psi
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.28 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-1SC/2SC
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026