6,87 €/ Mètrehors TVA
8,31 €TVA incluse
Vendu par: 1250Commande minimum: 1250
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | IA3K PRO |
Code | 6IA3KxBALE EPB |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 840 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R17 |
Norme ISO | ISO 18752 A |