34,15 €/ Mètrehors TVA
41,32 €TVA incluse
Vendu par: 106,68Commande minimum: 106,68
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G3H |
Code | 6G3H |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 19.1 mm |
Pression maximum de service | 79 bar |
Pression de travail maximum | 7.9 MPa |
Pression de travail maximum | 1125 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 315 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 854-R3 |
Norme SAE | SAE 100 R3 |
Norme ISO | ISO 4079 R3 |