Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6G2XHXRL122

  • ERIKS:11407442
  • Fabricant:5414465427053
Image 1
Ajouter à la liste

31,35 €/ Mètrehors TVA

37,93 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

113,04 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2XH
Code
6G2XHXRL122
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
18.8 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
130 mm
Matériau de la paroi intérieur
CPE
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.54 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 149 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS
Pièces détachées et accessoires

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026