Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6G1HXRL117

  • ERIKS:14607055
  • Fabricant:5414465838750
Image 1
Ajouter à la liste

24,03 €/ Mètrehors TVA

29,08 €TVA incluse

Vendu par: 117,35Commande minimum: 117,35

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1H
Code
6G1HXRL117
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
17.5 mm
Pression maximum de service
155 bar
Pression de travail maximum
15.5 MPa
Pression de travail maximum
2250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
628 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme SAE
SAE 100 R1