19,43 €/ Mètrehors TVA
23,51 €TVA incluse
Vendu par: 125Commande minimum: 125
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 6G1xRL125 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 17.1 mm |
Pression maximum de service | 180 bar |
Pression de travail maximum | 18 MPa |
Pression de travail maximum | 2600 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 720 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.32 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |