Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6EFG5KL

  • ERIKS:14606975
  • Fabricant:5414465655807
Image 1
Ajouter à la liste

53,00 €/ Mètrehors TVA

64,13 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG5KL
Code
6EFG5KL
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
20.3 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 3862 R13