52,10 €/ Mètrehors TVA
63,04 €TVA incluse
Vendu par: 60,96Commande minimum: 60,96
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG5K-XTF |
Code | 6EFG5K-XTFXLL |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates XtraTuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R13 |
Norme SAE | SAE 100 R13 |
Norme ISO | ISO 3862 R13 |
Approbation | DNV |