58,16 €/ Mètrehors TVA
70,37 €TVA incluse
Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG4K-MTF |
Code | 6EFG4K-MTF |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 20.3 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 0.71 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R12 |
Norme SAE | SAE 100 R12 |
Norme ISO | ISO 3862 R12 |
Approbation | DNV |
9,95 €/ Mètrehors TVA
12,04 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026