8,46 €/ Mètrehors TVA
10,24 €TVA incluse
Vendu par: 850Commande minimum: 850
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR2 PRO |
Code | 6CR2XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 18.5 mm |
Pression maximum de service | 330 bar |
Pression de travail maximum | 33 MPa |
Pression de travail maximum | 4800 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1320 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |