Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607088
  • Fabricant:5400608191868
Image 1
Ajouter à la liste

6,55 €/ Mètrehors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 1050Commande minimum: 1050

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
CR1 PRO
Code
6CR1XBALE EURO
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Diamètre extérieur
16.8 mm
Pression maximum de service
180 bar
Pression de travail maximum
18 MPa
Pression de travail maximum
2600 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
720 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
SBR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN