32,51 €/ Mètrehors TVA
39,34 €TVA incluse
Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | TH7NC |
Code | 5TH7NCXCT76 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14.2 mm |
Pression maximum de service | 175 bar |
Pression de travail maximum | 17.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 700 bar |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |