14,64 €/ Mètrehors TVA
17,71 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXT |
Code | 5MXTXRL150 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre extérieur | 15.2 mm |
Pression maximum de service | 380 bar |
Pression de travail maximum | 38 MPa |
Pression de travail maximum | 5500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1520 bar |
Pression d'éclatement minimum | 152 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 22192 psi |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction |
Poids | 0.33 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |