Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 5MXTXBALE

  • ERIKS:13628671
  • Fabricant:5400608196757
Image 1
Ajouter à la liste

13,23 €/ Mètrehors TVA

16,01 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1472,97 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT
Code
5MXTXBALE
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
15.2 mm
Pression maximum de service
380 bar
Pression de travail maximum
38 MPa
Pression de travail maximum
5500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1520 bar
Pression d'éclatement minimum
152 MPa
Pression d'éclatement minimum
22192 psi
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.33 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Pièces détachées et accessoires

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

37,43 €/ Mètrehors TVA

45,29 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026