Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 5M5KXRL150

  • ERIKS:11374395
  • Fabricant:5414465883743
Image 1
Ajouter à la liste

14,82 €/ Mètrehors TVA

17,93 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

140 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M5K
Code
5M5KXRL150
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
15.4 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
55 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.34 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Approbation
DNV, LR, BV
Pièces détachées et accessoires

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

37,43 €/ Mètrehors TVA

45,29 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026