Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 5M3KHXRL101

  • ERIKS:14607036
  • Fabricant:5414465022180
Image 1
Ajouter à la liste

16,51 €/ Mètrehors TVA

19,98 €TVA incluse

Vendu par: 100,58Commande minimum: 100,58

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3KH
Code
5M3KHXRL101
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Diamètre extérieur
15.2 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Rayon de courbure min.
55 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 857-1SC/2SC
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17